text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador puntiagudo Stahlwille Hexagon C 6,3 L.25mm


Artículo No. G0556.001.223
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 3
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 3
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Phillips
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 5
Type 1223

Números de artículo

Artículo No. G0556.001.223
EAN 4018754010554
UBB 203122422645
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 08010003
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.