text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Pozidriv Knipex SLIM PZ1 80mm Hoja Mango Multi-componente 187mm


Destornillador (Slim) para tornillos encastrados Eje extraplano reducido en la zona delantera para elementos de resorte y tornillo encastrados. Mango de dos componentes optimizado ergonómicamente para un trabajo sin fatiga y una transmisión óptima de la fuerza. El diseño del mango evita que ruede. Pozidriv® es una marca registrada de European Ind. Serv.

Artículo No. 9D555270
Longitud de la hoja (mm)
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Tamaño 1
Longitud total (mm) 187
Diseño de agarre 2 componentes
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 80
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Tamaño 1
Longitud total (mm) 187
Diseño de agarre 2 componentes
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Con protección antivuelco
Marca Knipex

Descripción

Destornillador (Slim) para tornillos encastrados Eje extraplano reducido en la zona delantera para elementos de resorte y tornillo encastrados. Mango de dos componentes optimizado ergonómicamente para un trabajo sin fatiga y una transmisión óptima de la fuerza. El diseño del mango evita que ruede. Pozidriv® es una marca registrada de European Ind. Serv. Ltd.. - Tamaño: PZ1- Longitud de la hoja: 80mm- Longitud del mango: 107mm- Longitud de la hoja no aislada: 15mm- Testado VDE: si

Números de artículo

Artículo No. 9D555270
EAN 4003773079774
UBB 500641734909
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 98 25 01 SL
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.