text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Pozidriv Knipex PZ4 200mm Hoja Mango Multi-componente 320mm


Destornillador para tornillos empotrados en cruz Mango de doble componente optimizado ergonómicamente para un trabajo sin fatiga y una transmisión óptima de la fuerza. El diseño del mango evita que ruede. Pozidriv® es una marca registrada de European Ind. Serv. Ltd.. - Tamaño: PZ4- Longitud de la hoja: 200mm- Longitud del mango: 120mm- Ø de la hoja: 10.

Artículo No. 5K802345
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Tamaño 4
Longitud total (mm) 320
Diseño de agarre 2 componentes
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Tamaño 4
Longitud total (mm) 320
Diseño de agarre 2 componentes
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Con protección antivuelco
Marca Knipex

Descripción

Destornillador para tornillos empotrados en cruz Mango de doble componente optimizado ergonómicamente para un trabajo sin fatiga y una transmisión óptima de la fuerza. El diseño del mango evita que ruede. Pozidriv® es una marca registrada de European Ind. Serv. Ltd.. - Tamaño: PZ4- Longitud de la hoja: 200mm- Longitud del mango: 120mm- Ø de la hoja: 10.0mm- Longitud de la hoja no aislada: 18mm- Testado VDE: si

Números de artículo

Artículo No. 5K802345
EAN 4003773062387
UBB 500513351691
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 98 25 04
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.