Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
3P771208
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
Destornillador Phillips Facom PH2 125mm Hoja 235mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3P771208
Diseño
Derecho
Sistema de atornillado
Phillips
Aislamiento
Sí
Tamaño
2
Peso
92
Longitud total (mm)
240
Antimagnético
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecho
Sistema de atornillado
Phillips
Aislamiento
Sí
Tamaño
2
Peso
92
Longitud total (mm)
240
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Función de apriete
No
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
No
Asidero de material
Madera
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
1 componente
Diámetro de la hoja (mm)
6
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm)
10
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Material de la hoja
Otro
Capuchón giratorio
No
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Cuchilla continua
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3P771208
EAN
3148510117300
UBB
500638839091
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
ATHH.P2