text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Phillips Facom PH1 100mm Hoja 200mm


Artículo No. 5H236079
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 1
Peso 60
Longitud total (mm) 200
Antimagnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 1
Peso 60
Longitud total (mm) 200
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Madera
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 5
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 8
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Cuchilla continua
Con caperuza de golpeo No
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 5H236079
EAN 3148510117256
UBB 500638838838
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr ATHH.P1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.