text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador para tuercas Wera 2069 7/64» Hex 60mm Hoja Empuñadura MultiComponente 157mm


2069 Llave de tuercas para aplicaciones electrónicas, 7/64", x 60 mmLlave de inserción Micro de Wera para acoplamientos mecánicos de precisión. Apoyando la mano en la caperuza giratoria, y gracias a la zona de giro rápido situada debajo de la caperuza giratoria, es posible girar a la velocidad del rayo. Se suprime el laborioso cambio de mano. La zona de

Artículo No. 3Q245776
Diseño Mango
Flexible No
Ancho de llave (mm) 2.77
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Mango
Flexible No
Ancho de llave (mm) 2.77
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material Otro
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 90
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 2069

Descripción

2069 Llave de tuercas para aplicaciones electrónicas, 7/64", x 60 mmLlave de inserción Micro de Wera para acoplamientos mecánicos de precisión. Apoyando la mano en la caperuza giratoria, y gracias a la zona de giro rápido situada debajo de la caperuza giratoria, es posible girar a la velocidad del rayo. Se suprime el laborioso cambio de mano. La zona de fuerza con zonas blandas integradas garantiza la transmisión de elevados momentos de apriete y afloje. Zona de precisión para ángulos de giro correctos durante el ajuste. ",Take it easy", buscador de herramientas con estampado de tamaño y codificación por colores según el perfil para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 3Q245776
EAN 4013288032409
UBB 500643262628
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05118130001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.