text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador para tuercas ESD Wera 1569 2mm Hex 60mm Hoja Empuñadura multicomponente 157mm


1569 Destornillador de tuerca ESD Kraftform Micro, 2 x 60 mmDestornillador Micro con protección ESD. Protección fiable contra energía electrostática y daños asociados. El giro rápido se consigue fijando la mano en la cabeza y utilizando la zona de giro rápido situada justo debajo. Esto hace innecesarios los laboriosos ajustes de la empuñadura. Las zonas

Artículo No. 1A264449
Diseño Mango
Flexible No
Ancho de llave (mm) 2
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Mango
Flexible No
Ancho de llave (mm) 2
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material Otro
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 90
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 1569 ESD

Descripción

1569 Destornillador de tuerca ESD Kraftform Micro, 2 x 60 mmDestornillador Micro con protección ESD. Protección fiable contra energía electrostática y daños asociados. El giro rápido se consigue fijando la mano en la cabeza y utilizando la zona de giro rápido situada justo debajo. Esto hace innecesarios los laboriosos ajustes de la empuñadura. Las zonas de potencia con secciones blandas integradas garantizan la transmisión de un elevado par de apriete y afloje, una zona de precisión para el ángulo de giro correcto durante los trabajos de ajuste fino. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para acceder de forma sencilla y rápida a la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 1A264449
EAN 4013288184061
UBB 500643285652
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05030412001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.