text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Knipex para tornillos Torx® mango aislante multicomponente, VDE bruñido 185 mm


Ergonomically optimised dual component handle for fatigue reduced work and optimum transmission of force. Handle design prevents rolling. Chrome vanadium molybdenum steel.

Artículo No. 7I538166
Aislamiento
Longitud total (mm) 185
Tamaño (TX) 20
Diseño de agarre 2 componentes
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud total (mm) 185
Tamaño (TX) 20
Diseño de agarre 2 componentes
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Marca Knipex

Descripción

Ergonomically optimised dual component handle for fatigue reduced work and optimum transmission of force. Handle design prevents rolling. Chrome vanadium molybdenum steel.

Números de artículo

Artículo No. 7I538166
EAN 4003773071723
UBB 500513368455
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 98 26 20
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.