Atornillador
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
Atornillador
4U948139
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
Destornillador inalámbrico Bosch 06019J9100
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4U948139
Tensión nominal (V)
12
Altura
160
Capacidad de las pilas (Ah)
3
Peso con paquete de baterías (kg)
0.8
Par de apriete (Nm)
35
Adecuado para diámetro de tornillo (mm)
8
Peso sin paquete de baterías (kg)
0.57
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Altura
160
Capacidad de las pilas (Ah)
3
Peso con paquete de baterías (kg)
0.8
Par de apriete (Nm)
35
Adecuado para diámetro de tornillo (mm)
8
Peso sin paquete de baterías (kg)
0.57
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
460
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1750
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Codigo SA
84672920
Model
GSR -35 HX
Type
Cordless Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4U948139
EAN
4059952514000
UBB
500715651831
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019J9100
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando