text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador hexagonal esférico Wera 2052 3/32» 60mm Hoja 157mm


2052 Destornillador hexagonal de punta esférica para aplicaciones electrónicas, 3/32", x 60 mmDestornillador Micro de Wera de alta calidad para trabajos mecánicos de precisión. Perfil esférico: gracias al perfil esférico es posible girar el eje de la herramienta con respecto al eje de atornillado, lo que permite un atornillado ",a la vuelta de la esquin

Artículo No. 1X777749
Aislamiento No
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Asidero de material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Asidero de material Otro
Diámetro de la hoja (mm) 3
Con cabeza esférica
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 2052 MICRO 1.5X60

Descripción

2052 Destornillador hexagonal de punta esférica para aplicaciones electrónicas, 3/32", x 60 mmDestornillador Micro de Wera de alta calidad para trabajos mecánicos de precisión. Perfil esférico: gracias al perfil esférico es posible girar el eje de la herramienta con respecto al eje de atornillado, lo que permite un atornillado ",a la vuelta de la esquina",. El giro rápido es posible fijando la mano en el capuchón giratorio y utilizando la zona de giro rápido situada justo debajo. Esto hace innecesarios los laboriosos ajustes de la empuñadura. La zona de potencia con zonas blandas integradas garantiza la transmisión de un par de apriete y afloje más elevado. Zona de precisión para el ángulo correcto en trabajos de ajuste. La punta Wera Black Point ofrece una alta protección contra la corrosión y un ajuste exacto. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para acceder de forma sencilla y rápida a la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 1X777749
EAN 4013288032058
UBB 500643252074
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05118102001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.