text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Gedore 890 3 GR. 3


Para uso intensivo, según DIN ISO 2351-2, punta según DIN ISO 8764-1 PH, accionamiento hexagonal según DIN 3126 - C 8 (5/16), acero especial al vanadio de GEDORE, acabado metálico, tamaño 4: la longitud no está normalizada.

Artículo No. G2426.000.003
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 3
Longitud total (mm) 32
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 3
Longitud total (mm) 32
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 8
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Phillips
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 10
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

Para uso intensivo, según DIN ISO 2351-2, punta según DIN ISO 8764-1 PH, accionamiento hexagonal según DIN 3126 - C 8 (5/16), acero especial al vanadio de GEDORE, acabado metálico, tamaño 4: la longitud no está normalizada.

Números de artículo

Artículo No. G2426.000.003
EAN 4010886657171
UBB 240232962474
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 6571740
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.