text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Gedore 2170 6,5 mm


Punta según DIN ISO 2380-1 forma B, Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus

Artículo No.
Aislamiento
Peso 116
Longitud total (mm) 260
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Peso 116
Longitud total (mm) 260
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa
Diseño de agarre Otro
Hoja abombada No
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Capuchón giratorio
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 104
Codigo SA 8205400000
Type Screwdriver

Descripción

Punta según DIN ISO 2380-1 forma B, Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus

Números de artículo

Artículo No. G2689.065.001
EAN 4010886826058
UBB 500503885997
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 1612298

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.