text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Gedore 2170-2160 PH-077 7 piezas


Práctica composición del juego en caja de cartón ecológica, Para tornillos de cabeza ranurada y en cruz PH, Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, hoja totalmente aislada, Mango de 3 componentes Power-Grip³ con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus

Artículo No.
Aislamiento
Embalaje Caja de carton)
Protección de aislamiento 1000 V
Número de destornilladores de estrella PH 3
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Embalaje Caja de carton)
Protección de aislamiento 1000 V
Número de destornilladores de estrella PH 3
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de destornilladores de ranura 4
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 7
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Capuchón giratorio
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 500
Codigo SA 8205400000
Type Screwdriver Set

Descripción

Práctica composición del juego en caja de cartón ecológica, Para tornillos de cabeza ranurada y en cruz PH, Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, hoja totalmente aislada, Mango de 3 componentes Power-Grip³ con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus

Números de artículo

Artículo No. G2689.001.770
EAN 4010886826140
UBB 500503886235
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 1616048

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.