text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Destornillador Gedore 2170 2,5 mm


Punta según DIN ISO 2380-1 forma B, Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus,

Artículo No.
Aislamiento
Peso 37
Longitud total (mm) 160
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Peso 37
Longitud total (mm) 160
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 75
Anchura de la hoja (mm) 2.5
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa
Diseño de agarre Otro
Hoja abombada No
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Capuchón giratorio
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Gedore

Descripción

Punta según DIN ISO 2380-1 forma B, Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus

Números de artículo

Artículo No. G2689.025.001
EAN 4010886826003
UBB 500503885401
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 1612220

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.