text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Gedore 2163 TXB-05 5 piezas


Para tornillos de cabeza TX empotrados con piloto, Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con agujero para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno

Artículo No. G2688.050.001
Aislamiento
Embalaje Caja de carton)
Protección de aislamiento 1000 V No
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Embalaje Caja de carton)
Protección de aislamiento 1000 V No
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de destornilladores Torx 5
Número total de herramientas 5
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Capuchón giratorio
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 240
Type Torx Screwdriver Set

Descripción

Para tornillos de cabeza TX empotrados con piloto, Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con agujero para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus

Números de artículo

Artículo No. G2688.050.001
EAN 4010886825884
UBB 500503885328
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 1616617
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.