text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Gedore 2163 TX T5


El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus

Artículo No. G2687.050.001
Aislamiento
Peso 35
Longitud total (mm) 145
Tamaño (TX) 5
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Peso 35
Longitud total (mm) 145
Tamaño (TX) 5
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Con taladro No
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Capuchón giratorio No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 24
Type Screwdriver

Descripción

El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus

Números de artículo

Artículo No. G2687.050.001
EAN 4010886825877
UBB 500503885245
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 1616471
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.