text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Destornillador Gedore 2160 PH 2 GR.2


Artículo No.
Longitud de la hoja (mm)
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 2
Peso 119
Longitud total (mm) 210
Antimagnético
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 2
Peso 119
Longitud total (mm) 210
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa
Diseño de agarre Otro
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Capuchón giratorio
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE
Marca Gedore

Números de artículo

Artículo No. G2685.000.002
EAN 4010886825938
UBB 500503782020
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 1612123

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.