text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Gedore 2 piezas


Para tornillos ranurados y de estrella PH, Diámetro de la hoja ultrapequeño pero con total seguridad mecánica y eléctrica, Sin problemas para alcanzar tornillos profundamente incrustados en los ejes de los tornillos, Aislamiento VDE hasta 1000 V, según según EN 60900/IEC 60900, hoja totalmente aislada, Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio pa

Artículo No. 8U914523
Aislamiento
Protección de aislamiento 1000 V
Número de destornilladores de estrella PH 1
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de destornilladores de ranura 1
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de aislamiento 1000 V
Número de destornilladores de estrella PH 1
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de destornilladores de ranura 1
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 2
Capuchón giratorio
Marca Gedore
Type Screwdriver Set

Descripción

Para tornillos ranurados y de estrella PH, Diámetro de la hoja ultrapequeño pero con total seguridad mecánica y eléctrica, Sin problemas para alcanzar tornillos profundamente incrustados en los ejes de los tornillos, Aislamiento VDE hasta 1000 V, según según EN 60900/IEC 60900, hoja totalmente aislada, Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus

Números de artículo

Artículo No. 8U914523
EAN 4010886945384
UBB 500632593322
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 2928736
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.