text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador fino ranurado Knipex 1 x 5,5 mm 125 mm Hoja Empuñadura multicomponente 232 mm


Destornillador (Slim) para tornillos ranurados Eje reducido extrafino en la zona delantera para elementos de resorte y tornillo empotrados. Mango de dos componentes optimizado ergonómicamente para un trabajo sin fatiga y una transmisión óptima de la fuerza. El diseño del mango evita que ruede. - Longitud de la hoja: 125 mm- Longitud de la hoja no aislada: 15 mm- Longitud del mango: 107 mm- Anchura de la hoja: 5,5 mm- Grosor de la hoja: 1,0 mm- Comprobado por VDE: sí

Cikkszám 1E616677
Longitud total (mm) 232
Longitud de la hoja (mm) 125
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Diseño de agarre 2 componentes
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Longitud total (mm) 232
Longitud de la hoja (mm) 125
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Diseño de agarre 2 componentes
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Con protección antivuelco
Marca Knipex
Codigo SA 82054000

Leírás

Destornillador (Slim) para tornillos ranurados Eje reducido extrafino en la zona delantera para elementos de resorte y tornillo empotrados. Mango de dos componentes optimizado ergonómicamente para un trabajo sin fatiga y una transmisión óptima de la fuerza. El diseño del mango evita que ruede. - Longitud de la hoja: 125 mm- Longitud de la hoja no aislada: 15 mm- Longitud del mango: 107 mm- Anchura de la hoja: 5,5 mm- Grosor de la hoja: 1,0 mm- Comprobado por VDE: sí

Cikkszámok

Cikkszám 1E616677
EAN 4003773079736
UBB 500641734172
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 98 20 55 SL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.