text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Facom 0.6 x 4mm 125mm Hoja 225mm


Artículo No. 4S093066
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 65
Longitud total (mm) 225
Longitud de la hoja (mm) 125
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 65
Longitud total (mm) 225
Longitud de la hoja (mm) 125
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Función de apriete
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada
Con protección antivuelco No
Marca Facom
Codigo SA 82054000
Model Isoryl

Números de artículo

Artículo No. 4S093066
EAN 3148510056005
UBB 500638784206
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr AFR.4X125
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.