Puntas de impacto
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas de impacto
7O356518
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
Destornillador dinamométrico de impacto TX45
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7O356518
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
35
Tamaño (TX)
45
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
7.77
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
35
Tamaño (TX)
45
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.313
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7O356518
EAN
3148510239989
UBB
500639155034
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
ENX.245