text.skipToContent text.skipToNavigation

Końcówka wkrętakowa Facom Impact Torx TX40


Artikelnummer 8Q986222
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 35
Rozmiar (TX) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Rozmiar złącza 5/16 cala
Verpakt per 1

Specificaties

Rozmiar końcówki (mm) 6.6
System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 35
Rozmiar (TX) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 8
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Facom
Kod towaru 82079099

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q986222
EAN 3148510239941
UBB 500639154870
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer ENX.240
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.