text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador dinamométrico de impacto TX30


Artículo No. 7M106369
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 35
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 5.49
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 35
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 8
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom
Codigo SA 82079099

Números de artículo

Artículo No. 7M106369
EAN 3148510239903
UBB 500639154615
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr ENX.230
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.