text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera TX 3 x 40


1567 Microdestornillador TORX® ESD Kraftform para tornillos TORX®, TX 3 x 40 mmMicrodestornillador con protección ESD. Protección fiable contra energía electrostática y daños asociados. El giro rápido se consigue fijando la mano en la cabeza y utilizando la zona de giro rápido situada justo debajo. Esto hace innecesarios los laboriosos ajustes de la emp

Artículo No. 2K896632
Aislamiento No
Tamaño (TX) 3
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Con taladro No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Tamaño (TX) 3
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Con taladro No
Diseño de agarre 1 componente
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 1567
Type Torx Screwdriver

Descripción

1567 Microdestornillador TORX® ESD Kraftform para tornillos TORX®, TX 3 x 40 mmMicrodestornillador con protección ESD. Protección fiable contra energía electrostática y daños asociados. El giro rápido se consigue fijando la mano en la cabeza y utilizando la zona de giro rápido situada justo debajo. Esto hace innecesarios los laboriosos ajustes de la empuñadura. Las zonas de potencia con secciones blandas integradas garantizan la transferencia de un elevado par de afloje y apriete, una zona de precisión para el ángulo de giro correcto durante los trabajos de ajuste fino. La punta Black Point ofrece una protección anticorrosiva optimizada y un ajuste exacto. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 2K896632
EAN 4013288215246
UBB 500711214667
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05030159001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.