text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 8 x 230


495 Destornilladores de vaso con mango en T, 8 x 230 mmDestornillador con mango en T: La forma de mango ideal para permitir una alta transmisión del par de apriete en situaciones difíciles de apriete y afloje. La forma ergonómica del mango llena bien la palma de la mano, los dedos descansan con seguridad en los suaves huecos redondeados del mango. Toda

Artículo No. 3I497647
Diseño T-handle
Flexible No
Ancho de llave (mm) 8
Longitud total (mm) 279
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño T-handle
Flexible No
Ancho de llave (mm) 8
Longitud total (mm) 279
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 230
Magnético No
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material Otro
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 90
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Socket Wrench Screwdriver

Descripción

495 Destornilladores de vaso con mango en T, 8 x 230 mmDestornillador con mango en T: La forma de mango ideal para permitir una alta transmisión del par de apriete en situaciones difíciles de apriete y afloje. La forma ergonómica del mango llena bien la palma de la mano, los dedos descansan con seguridad en los suaves huecos redondeados del mango. Toda la mano está en contacto con el mango y se evitan las pérdidas por fricción entre la mano y el mango. Tratamiento especial de la superficie de las hojas para una alta protección contra la corrosión y un ajuste óptimo en la cabeza del tornillo.

Números de artículo

Artículo No. 3I497647
EAN 4013288208392
UBB 500711196682
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05023385001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.