Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5C766265
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
Destornillador de Wera 395 HO 3/16 x 70
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
5C766265
Modelo
Mango
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
4.76
Longitud total (mm)
188
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
90
Forma de la cuchilla
Redondo
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Modelo
Mango
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
4.76
Longitud total (mm)
188
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
90
Forma de la cuchilla
Redondo
Magnético
No
Adecuado para pernos hexagonales
Sí
Asidero de material
Otro
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Profundidad de la llave (mm)
90
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5C766265
EAN
4013288110503
UBB
500643216285
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05029501001