text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 391 SW7/160 028150


391 Destornillador para abrazaderas de manguera, 7 x 167 mmDestornillador de alta calidad para abrazaderas de manguera de Wera. Mango multicomponente Kraftform para altas velocidades de trabajo y un atornillado especialmente ergonómico. Kraftform Plus: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una

Artículo No. 81911.070.160
Diseño Mango
Flexible
Ancho de llave (mm) 7
Longitud total (mm) 265
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Mango
Flexible
Ancho de llave (mm) 7
Longitud total (mm) 265
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 167
Forma de la cuchilla Redondo
Magnético No
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material Otro
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 90
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 120
Type Hose Clamp Screwdriver

Descripción

391 Destornillador para abrazaderas de manguera, 7 x 167 mmDestornillador de alta calidad para abrazaderas de manguera de Wera. Mango multicomponente Kraftform para altas velocidades de trabajo y un atornillado especialmente ergonómico. Kraftform Plus: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Hoja flexible para llegar a lugares de difícil acceso. El sistema antideslizamiento hexagonal evita que la herramienta ruede y las marcas del mango facilitan la localización y clasificación de la herramienta.

Números de artículo

Artículo No. 81911.070.160
EAN 4013288004710
UBB 203125022384
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05028150001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.