text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 3367 TX TX 15 x 80


3367 Destornillador para tornillos TORX®, inoxidable, TX 15 x 80 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad de acero inoxidable. Las herramientas inoxidables de Wera están endurecidas al vacío y poseen la dureza y resistencia necesarias para las uniones atornilladas. Se pueden utilizar sin problemas en aplicaciones industriales. Mango Kraftform mul

Article number 81929.000.015
Aislamiento No
Longitud total (mm) 178
Tamaño (TX) 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 80
Packed per 1

Specifications

Aislamiento No
Longitud total (mm) 178
Tamaño (TX) 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 80
Con taladro No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 45
Model 3367
Type Torx Screwdriver

Description

3367 Destornillador para tornillos TORX®, inoxidable, TX 15 x 80 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad de acero inoxidable. Las herramientas inoxidables de Wera están endurecidas al vacío y poseen la dureza y resistencia necesarias para las uniones atornilladas. Se pueden utilizar sin problemas en aplicaciones industriales. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y sin fatiga. ",Take it easy", Buscador de herramientas: codificación por colores según perfil y tamaño. El dispositivo hexagonal antivuelco evita que rueden en el lugar de trabajo.

Article numbers

Article number 81929.000.015
EAN 4013288107503
UBB 500511586942
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  05032053001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.