text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 3367 TX 9 x 60


3367 Destornillador para tornillos TORX®, inoxidable, TX 9 x 60 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad de acero inoxidable. Las herramientas inoxidables de Wera están endurecidas al vacío y poseen la dureza y resistencia necesarias para las uniones atornilladas. Se pueden utilizar sin problemas en aplicaciones industriales. Mango Kraftform mult

Cod Articol 81929.000.009
Aislamiento No
Longitud total (mm) 141
Tamaño (TX) 9
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Ambalat la 1

Specificații

Aislamiento No
Longitud total (mm) 141
Tamaño (TX) 9
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Con taladro No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 32
Model 3367
Type Torx Screwdriver

Descriere

3367 Destornillador para tornillos TORX®, inoxidable, TX 9 x 60 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad de acero inoxidable. Las herramientas inoxidables de Wera están endurecidas al vacío y poseen la dureza y resistencia necesarias para las uniones atornilladas. Se pueden utilizar sin problemas en aplicaciones industriales. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y sin fatiga. ",Take it easy", Buscador de herramientas: codificación por colores según perfil y tamaño. El dispositivo hexagonal antivuelco evita que se ruede en el lugar de trabajo.

Numerele articolelor

Cod Articol 81929.000.009
EAN 4013288107480
UBB 500511586785
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05032051001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.