text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 3355 PZ PZ2 x 100


3355 PZ Destornillador para tornillos Pozidriv, inoxidable, PZ 2 x 100 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad de acero inoxidable. Las herramientas inoxidables de Wera están endurecidas al vacío y poseen la dureza y resistencia necesarias para las uniones atornilladas. Se pueden utilizar sin problemas en aplicaciones industriales. La punta Lase

Artículo No. 81928.002.100
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento No
Tamaño 2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento No
Tamaño 2
Longitud total (mm) 205
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 6
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 98
Model 3355
Type Pozidriv Screwdriver

Descripción

3355 PZ Destornillador para tornillos Pozidriv, inoxidable, PZ 2 x 100 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad de acero inoxidable. Las herramientas inoxidables de Wera están endurecidas al vacío y poseen la dureza y resistencia necesarias para las uniones atornilladas. Se pueden utilizar sin problemas en aplicaciones industriales. La punta Lasertip muerde literalmente la cabeza del tornillo y evita así cualquier deslizamiento de la cabeza del tornillo. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y poco fatigoso. ",Take it easy", Buscador de herramientas: codificación por colores según perfil y tamaño. El dispositivo hexagonal antivuelco evita que ruede en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 81928.002.100
EAN 4013288107459
UBB 500511586454
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05032032001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.