Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
81926.100.200
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
Destornillador de Wera 3334 3334 1,6 x 10,0 x 200mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Destornillador Plano
Descripción completa
Artículo No.
81926.100.200
Diseño
Derecha
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
312
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecha
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
312
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
200
Anchura de la hoja (mm)
10
Espesor de la hoja (mm)
1.6
Función de apriete
No
Modelo de precisión
Sí
Modelo de baja chispa
No
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
9
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Marca
Wera
Model
3334
Type
Slotted Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
81926.100.200
EAN
4013288107381
UBB
500511585613
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05032007001