Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
8V148142
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
Destornillador de Wera 10 x 230
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
8V148142
Diseño
T-handle
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
10
Longitud total (mm)
279
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
230
Adecuado para pernos hexagonales
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
T-handle
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
10
Longitud total (mm)
279
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
230
Adecuado para pernos hexagonales
Sí
Asidero de material
Otro
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Profundidad de la llave (mm)
90
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Type
Socket Wrench Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8V148142
EAN
4013288208415
UBB
500711197003
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05023387001