text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 0.16 x 0.8 x 40


Artículo No. 4P504266
Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 161
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Anchura de la hoja (mm) 0.16
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 161
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Anchura de la hoja (mm) 0.16
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 2
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 1578 A
Type Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 4P504266
EAN 4013288215253
UBB 500711214253
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05030099001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.