text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de varilla de tierra SDS MAX de Bosch para taladro percutor 13mm 260mm


The SDS max Earth Rod Driver is ideal for driving rods into the earth for lightning conductors or tent anchors. This product is intended for use in soil and the ground.

Artículo No. 3H726562
Longitud total (mm) 260
Anchura del cincel (mm) 43
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-max
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 260
Anchura del cincel (mm) 43
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-max
Marca Bosch

Descripción

La broca de instalación es muy robusta para encofrados. La unión atornillada entre la broca y el extremo del vástago reduce el riesgo de rotura y facilita el trabajo. Además, su filo cónico, la broca desplazada y los extremos del vástago evitan que se atasque incluso en madera húmeda, a la vez que mantienen la potencia suficiente para cortar clavos incrustados. Equipada con un vástago extralargo, la broca ofrece una perforación versátil en materiales de construcción multicapa o materiales sándwich, por ejemplo, para la construcción (encofrado) y para trabajos de equipamiento interior, fontanería, calefacción e instalación eléctrica. Es adecuada para su uso en encofrados, tablas, tablones, vigas, placas de yeso, materiales de construcción ligeros, aislamientos y metal, por ejemplo, chapas metálicas, materiales intercalados con acero, aluminio o chapa perfilada. Fabricada en HSS (acero rápido), la broca de instalación se fabrica según DIN 7490. Tiene una punta de broca con filo de cincel de 118 grados.

Números de artículo

Artículo No. 3H726562
EAN 3165140079778
UBB 500648580586
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608690004
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.