text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de tuercas Wera 2069 5.5mm Hex 60mm Hoja Mango Multi-componente 157mm


Artículo No. 9E483477
Diseño Mango
Flexible No
Ancho de llave (mm) 5.5
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Adecuado para pernos hexagonales
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Mango
Flexible No
Ancho de llave (mm) 5.5
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material Otro
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 90
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 2069

Números de artículo

Artículo No. 9E483477
EAN 4013288032386
UBB 500643262057
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05118126001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.