Llaves de vaso
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
Llaves
Destornilladores acodados
Llaves de vaso
5L293853
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
Destornillador de tuerca Gedore 5,5 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
5L293853
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
5.5
Longitud total (mm)
257
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
230
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
5.5
Longitud total (mm)
257
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
230
Adecuado para pernos hexagonales
Sí
Anchura del cabezal (mm)
8
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Profundidad de cabeza 25 mm, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado mate, acero al cromo vanadio 31CrV3, cromado mate
Números de artículo
Artículo No.
5L293853
EAN
4010886933381
UBB
500642423866
UNSPSC
27111725
Artículo del fabricante nr
2647621