text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de tuerca Gedore 2133 11 mm


según DIN 3125, ISO 2725-1, mango de 3 componentes Power-Grip³ con orificio para colgar, diseño ergonómico del mango que permite un trabajo preciso y sin fatiga, unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, profundidad del cabezal 25 mm, longitud de la hoja 125 mm, a partir de 10 mm con hexágono de accionamiento, hoja de acero molibdeno-vanadio-Plus

Artículo No. G2466.110.001
Diseño Empuñadura
Flexible No
Ancho de llave (mm) 11
Longitud total (mm) 245
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Empuñadura
Flexible No
Ancho de llave (mm) 11
Longitud total (mm) 245
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Forma de la cuchilla Redondo
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material Otro
Anchura del cabezal (mm) 16
Con protección antivuelco
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 160
Codigo SA 82041100
Type Nut Driver

Descripción

según DIN 3125, ISO 2725-1, mango de 3 componentes Power-Grip³ con orificio para colgar, diseño ergonómico del mango que permite un trabajo preciso y sin fatiga, unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, profundidad del cabezal 25 mm, longitud de la hoja 125 mm, a partir de 10 mm con hexágono de accionamiento, hoja de acero molibdeno-vanadio-Plus

Números de artículo

Artículo No. G2466.110.001
EAN 4010886841075
UBB 500503148016
UNSPSC 27111725
Artículo del fabricante nr 1746901
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.