text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de ranura Stahlwille Tamaño C 8 L.38mm


Artículo No. G0559.001.360
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 12
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 20
Codigo SA 8207903000
Type 1360

Números de artículo

Artículo No. G0559.001.360
EAN 4018754114740
UBB 203122725765
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 08200014
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.