Pomac Automation B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
G0556.001.232
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
Destornillador de punta Stahlwille Hexagon C 8 L.32mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
DIN 3128, tipo Phillips.
Descripción completa
Artículo No.
G0556.001.232
Sistema de atornillado
Cruz (X)
Tamaño
2
Longitud total (mm)
32
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Cruz (X)
Tamaño
2
Longitud total (mm)
32
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.313
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Phillips
Marca
Stahlwille
Type
1232
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0556.001.232
EAN
4018754010646
UBB
203122423148
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
08030002