text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de precisión Facom Micro-Tech Torx TX8 Hoja de 75mm Empuñadura de 2 componentes 168mm


Artículo No. 8M039170
Aislamiento No
Peso 31
Longitud total (mm) 168
Tamaño (TX) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 75
Con taladro No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 31
Longitud total (mm) 168
Tamaño (TX) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 75
Con taladro No
Tipo de eje Redondo
Diámetro de la hoja (mm) 2.5
Capuchón giratorio
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Con protección antivuelco No
Marca Facom
Model MICRO-TECH

Números de artículo

Artículo No. 8M039170
EAN 3148510049755
UBB 500638782630
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr AEX.8X75
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.