text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de precisión Facom Micro-Tech Torx TX7 Hoja de 35mm Empuñadura de 2 componentes 117mm


Artículo No. 2F539632
Aislamiento No
Peso 13
Longitud total (mm) 117
Tamaño (TX) 7
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 35
Con taladro No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 13
Longitud total (mm) 117
Tamaño (TX) 7
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 35
Con taladro No
Tipo de eje Redondo
Diámetro de la hoja (mm) 2.5
Capuchón giratorio
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Con protección antivuelco No
Marca Facom
Codigo SA 82054000
Model MICRO-TECH

Números de artículo

Artículo No. 2F539632
EAN 3148510049700
UBB 500638782481
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr AEX.7X35
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.