text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Precisión Facom Micro-Tech 1.8mm 35mm Hoja 117mm


Artículo No. 1A239058
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 13
Longitud total (mm) 117
Antimagnético
Longitud de la hoja (mm) 35
Modelo de precisión
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 13
Longitud total (mm) 117
Antimagnético
Longitud de la hoja (mm) 35
Modelo de precisión
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 1.8
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco No
Marca Facom
Model Micro-Tech Precion

Números de artículo

Artículo No. 1A239058
EAN 3148510048840
UBB 500638778026
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr AEF.1.8X35
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.