Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas neumáticas
Destornilladores
8Q116847
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
Destornillador de impacto Facom 1/2» cuadrado 400Nm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8Q116847
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
800
Longitud total (mm)
165
Longitud (mm)
165
Protección de aislamiento 1000 V
No
Peso de la máquina (kg)
0.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
800
Longitud total (mm)
165
Longitud (mm)
165
Protección de aislamiento 1000 V
No
Peso de la máquina (kg)
0.8
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Momento de apriete (Nm)
['400', '400']
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Con extensión
No
Con extensión
No
Modelo destornillador
Sí
Par de apriete máx. (Nm)
400
Par de apriete máx. (Nm)
400
Impulsor
Sí
Con escala
No
Marca
Facom
Codigo SA
82054000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Q116847
EAN
3148510436005
UBB
500637296236
UNSPSC
27112713
Artículo del fabricante nr
NS.260A