text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de estrella sin chispa Facom PH3 200mm Hoja 320mm


Artículo No. 5Z836156
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 4
Peso 185
Longitud total (mm) 320
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 200
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 4
Peso 185
Longitud total (mm) 320
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa
Asidero de material Madera
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 8
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Con caperuza de golpeo No
Marca Facom
Codigo SA 82054000

Números de artículo

Artículo No. 5Z836156
EAN 3148518696890
UBB 500638809888
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr ANP4X200SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.