text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de estrella sin chispa Facom PH3 150mm Hoja 250mm


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. For safety purposes, FACOM uses wooden handles to prevent any risk of sparks. This is not the case of certain bi-material plastic handles.

Artículo No. 4R360293
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 150
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 3
Peso 165
Longitud total (mm) 250
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa
Asidero de material Madera
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 8
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Con caperuza de golpeo No
Marca Facom

Descripción

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. For safety purposes, FACOM uses wooden handles to prevent any risk of sparks. This is not the case of certain bi-material plastic handles.

Números de artículo

Artículo No. 4R360293
EAN 3148518696715
UBB 500638809219
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr ANP3X150SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.