text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de estrella sin chispa Facom PH1 100mm Hoja 200mm


Artículo No. 0G241389
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 1
Peso 75
Longitud total (mm) 200
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 1
Peso 75
Longitud total (mm) 200
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa
Asidero de material Madera
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Con caperuza de golpeo No
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 0G241389
EAN 3148518696463
UBB 500638805092
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr ANP1X100SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.