text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de estrella sin chispa Facom PH0 50mm Hoja 150mm


Artículo No. 4X936364
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 0
Peso 35
Longitud total (mm) 150
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 50
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 0
Peso 35
Longitud total (mm) 150
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa
Asidero de material Madera
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 3
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Con caperuza de golpeo No
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 4X936364
EAN 3148518696203
UBB 500638804004
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr ANP0X50SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.