text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de 5 estrellas Stahlwille Hexágono C 6,3 L.26mm


con punta hueca para tornillos hembra de 5 estrellas con pasador de centraje

Artículo No. G0563.001.445
Sistema de atornillado Estrella en T con pasador (Torx TR)
Longitud total (mm) 26
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Estrella en T con pasador (Torx TR)
Longitud total (mm) 26
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 6
Codigo SA 8207903000
Type 1445TPI

Descripción

con punta hueca para tornillos hembra de 5 estrellas con pasador de centraje

Números de artículo

Artículo No. G0563.001.445
EAN 4018754153992
UBB 500500106645
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 08161030
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.