text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de 5 estrellas Stahlwille Hexágono C 6,3 L.26mm


con punta hueca para tornillos hembra de 5 estrellas con pasador de centrado

Article number G0563.001.442
Sistema de atornillado Estrella en T con pasador (Torx TR)
Longitud total (mm) 26
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Packed per 1

Specifications

Sistema de atornillado Estrella en T con pasador (Torx TR)
Longitud total (mm) 26
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 6
Codigo SA 8207903000
Type 1442TPI

Description

con punta hueca para tornillos hembra de 5 estrellas con pasador de centrado

Article numbers

Article number G0563.001.442
EAN 4018754153961
UBB 500500106496
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  08161020
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.