Pomac Automation B.V.
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
G0556.001.234
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
Destornillador con punta Stahlwille Hexagon C 8 L.32mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
G0556.001.234
Sistema de atornillado
Cruz (X)
Tamaño
4
Longitud total (mm)
32
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Cruz (X)
Tamaño
4
Longitud total (mm)
32
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.313
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Phillips
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
11
Codigo SA
8207903000
Type
1234
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0556.001.234
EAN
4018754010660
UBB
203122423304
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
08030004